LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250B) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38199857LEY40C-250B250(C) 4(-) コントローラなし
98,510
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199866LEY40C-250B-AP250(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
117,040
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199902LEY40C-250B-R3AN1250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,590
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199927LEY40C-250B-R5AN1250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,620
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199972LEY40C-250B-R5C917---
177,380
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38199875LEY40C-250B-S16N1250(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
128,980
取扱い終了
返品不可
38199884LEY40C-250B-R16P3250(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
132,990
取扱い終了
返品不可
38199893LEY40C-250B-S36N1D250(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
133,760
取扱い終了
返品不可
38199918LEY40C-250B-S56N1250(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,950
取扱い終了
返品不可
38199936LEY40C-250B-R56N1250(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,710
取扱い終了
返品不可
38199945LEY40C-250B-S5MJTD250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
154,500
取扱い終了
返品不可
38199954LEY40C-250B-R5MJT250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
160,600
取扱い終了
返品不可
38199963LEY40C-250B-R5MJTD250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
162,250
取扱い終了
返品不可
38199988LEY40C-250B-RAMJD250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
178,150
取扱い終了
返品不可
38199997LEY40C-250B-RBMJTD250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
200,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする