曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250BM) - SMC
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38200015LEY40C-250BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥99,110
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200024LEY40C-250BM-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥132,550
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200033LEY40C-250BM-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥122,200
取扱い終了
返品不可
38200042LEY40C-250BM-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥125,050
取扱い終了
返品不可
38200058LEY40C-250BM-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥126,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする