LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全17種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38200557LEY40C-300-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200566LEY40C-300-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200636LEY40C-300-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200575LEY40C-300-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,850
取扱い終了
返品不可
38200584LEY40C-300-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,500
取扱い終了
返品不可
38200593LEY40C-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,250
取扱い終了
返品不可
38200602LEY40C-300-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,250
取扱い終了
返品不可
38200618LEY40C-300-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,400
取扱い終了
返品不可
38200627LEY40C-300-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,150
取扱い終了
返品不可
38200645LEY40C-300-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,650
取扱い終了
返品不可
38200654LEY40C-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,650
取扱い終了
返品不可
38200663LEY40C-300-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,150
取扱い終了
返品不可
38200672LEY40C-300-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,850
取扱い終了
返品不可
38200688LEY40C-300-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,200
取扱い終了
返品不可
38200697LEY40C-300-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
109,450
取扱い終了
返品不可
38200706LEY40C-300-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
110,550
取扱い終了
返品不可
38200715LEY40C-300-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
115,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする