曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300M) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201092LEY40C-300M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201108LEY40C-300M-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201144LEY40C-300M-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
112,750
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201117LEY40C-300M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,050
取扱い終了
返品不可
38201126LEY40C-300M-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,000
取扱い終了
返品不可
38201135LEY40C-300M-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
98,500
取扱い終了
返品不可
38201153LEY40C-300M-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする