LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-30B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-30B) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201354LEY40C-30B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201363LEY40C-30B-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201397LEY40C-30B-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201372LEY40C-30B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,900
取扱い終了
返品不可
38201388LEY40C-30B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
115,670
取扱い終了
返品不可
38201406LEY40C-30B-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
109,700
取扱い終了
返品不可
38201415LEY40C-30B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする