LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-30BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-30BM) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201433LEY40C-30BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201442LEY40C-30BM-AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201458LEY40C-30BM-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201503LEY40C-30BM-RCAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
175,620
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201512LEY40C-30BM-RCAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
177,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38201467LEY40C-30BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,600
取扱い終了
返品不可
38201476LEY40C-30BM-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
105,000
取扱い終了
返品不可
38201485LEY40C-30BM-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,150
取扱い終了
返品不可
38201494LEY40C-30BM-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
117,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする