曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-350M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-350M) - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201993LEY40C-350M(-) コントローラなし
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202002LEY40C-350M-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする