SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400BM)
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38202212
LEY40C-400BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
104,720
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202237
LEY40C-400BM-R51N5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
157,910
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202228
LEY40C-400BM-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
131,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください