LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-400W) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38202325LEY40C-400W-S3(-) コントローラなし
119,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202334LEY40C-400W-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202343LEY40C-400W-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする