SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-450)
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38202404
LEY40C-450
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
84,920
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202413
LEY40C-450-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
115,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください