SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-450BM)
ストローク(mm)
450
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38202492
LEY40C-450BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
108,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202508
LEY40C-450BM-S5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
123,810
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202517
LEY40C-450BM-S56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
133,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください