SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-450MF)
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38202596
LEY40C-450MF
CADデータダウンロード
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
88,330
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202605
LEY40C-450MF-RA
CADデータダウンロード
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(A) 10
¥
121,770
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください