SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500C)
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38203104
LEY40C-500C-S31N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
123,810
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38203095
LEY40C-500C-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
108,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください