曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50CM) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38204014LEY40C-50CM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204032LEY40C-50CM-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204048LEY40C-50CM-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204057LEY40C-50CM-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204023LEY40C-50CM-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする