曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38204084LEY40C-50D-S1(-) コントローラなし(1) 1.5
64,630
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204093LEY40C-50D-S3(-) コントローラなし(3) 3
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204102LEY40C-50D-S5(-) コントローラなし(5) 5
70,680
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204127LEY40C-50D-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
92,240
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204136LEY40C-50D-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
94,330
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204145LEY40C-50D-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
98,290
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204154LEY40C-50D-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
99,830
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38204118LEY40C-50D-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
88,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする