曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38205317LEY40DB-3030(B) 8(-) コントローラなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205326LEY40DB-5050(B) 8(-) コントローラなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205335LEY40DB-50M50(B) 8(-) コントローラなし
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205344LEY40DB-50CM50(B) 8(-) コントローラなし
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205353LEY40DB-100M100(B) 8(-) コントローラなし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205378LEY40DB-100C100(B) 8(-) コントローラなし
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205387LEY40DB-50CF50(B) 8(-) コントローラなし
61,880
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205396LEY40DB-50C-S150(B) 8(-) コントローラなし
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205405LEY40DB-50-S350(B) 8(-) コントローラなし
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205414LEY40DB-100M-S3100(B) 8(-) コントローラなし
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205423LEY40DB-200200(B) 8(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205432LEY40DB-150150(B) 8(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205448LEY40DB-150M150(B) 8(-) コントローラなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205457LEY40DB-200M200(B) 8(-) コントローラなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205466LEY40DB-200C200(B) 8(-) コントローラなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205475LEY40DB-300300(B) 8(-) コントローラなし
75,130
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205484LEY40DB-250250(B) 8(-) コントローラなし
75,130
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205493LEY40DB-300M300(B) 8(-) コントローラなし
75,740
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205502LEY40DB-300CM300(B) 8(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205518LEY40DB-250CM250(B) 8(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205527LEY40DB-30BM30(B) 8(-) コントローラなし
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205536LEY40DB-50BM50(B) 8(-) コントローラなし
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205554LEY40DB-100B100(B) 8(-) コントローラなし
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205563LEY40DB-100BM100(B) 8(-) コントローラなし
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205572LEY40DB-500500(B) 8(-) コントローラなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205588LEY40DB-450450(B) 8(-) コントローラなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205597LEY40DB-100BF100(B) 8(-) コントローラなし
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205606LEY40DB-500M500(B) 8(-) コントローラなし
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205615LEY40DB-30W30(B) 8(-) コントローラなし
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205633LEY40DB-30-S3AN330(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205642LEY40DB-50W50(B) 8(-) コントローラなし
87,010
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205667LEY40DB-300M-S5300(B) 8(-) コントローラなし
87,070
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205782LEY40DB-500M-S1500(B) 8(-) コントローラなし
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205852LEY40DB-200B200(B) 8(-) コントローラなし
93,450
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205877LEY40DB-150BM150(B) 8(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205886LEY40DB-200BM200(B) 8(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205922LEY40DB-500M-S5500(B) 8(-) コントローラなし
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205947LEY40DB-500C-R3500(B) 8(-) コントローラなし
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205956LEY40DB-300B300(B) 8(-) コントローラなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205992LEY40DB-200W200(B) 8(-) コントローラなし
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206132LEY40DB-350B350(B) 8(-) コントローラなし
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206148LEY40DB-300WM300(B) 8(-) コントローラなし
105,550
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206254LEY40DB-500BM500(B) 8(-) コントローラなし
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206315LEY40DB-200CF-S31N3200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206394LEY40DB-300BM-S5300(B) 8(-) コントローラなし
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206412LEY40DB-250CF-S11N1250(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206437LEY40DB-100BM-S3AN1100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206473LEY40DB-30CMF-RAAN130(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206534LEY40DB-500BM-S3500(B) 8(-) コントローラなし
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38206552LEY40DB-400BM-R3400(B) 8(-) コントローラなし
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする