LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40LC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40LC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38211653LEY40LC-5050(C) 4(-) コントローラなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211662LEY40LC-100100(C) 4(-) コントローラなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211678LEY40LC-50CM50(C) 4(-) コントローラなし
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211687LEY40LC-100M100(C) 4(-) コントローラなし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211696LEY40LC-150150(C) 4(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211705LEY40LC-250250(C) 4(-) コントローラなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211714LEY40LC-300300(C) 4(-) コントローラなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211732LEY40LC-50BM50(C) 4(-) コントローラなし
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211748LEY40LC-100BM100(C) 4(-) コントローラなし
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211757LEY40LC-50BMD50(C) 4(-) コントローラなし
83,330
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211766LEY40LC-500500(C) 4(-) コントローラなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211784LEY40LC-100WM100(C) 4(-) コントローラなし
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211793LEY40LC-30-S5AN1D30(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211802LEY40LC-50CM-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211818LEY40LC-200BM200(C) 4(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211827LEY40LC-150BM150(C) 4(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211845LEY40LC-200BMD200(C) 4(-) コントローラなし
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211854LEY40LC-300B300(C) 4(-) コントローラなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211933LEY40LC-400BM400(C) 4(-) コントローラなし
104,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211994LEY40LC-250-R5AP1250(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212134LEY40LC-150BM-RA150(C) 4(-) コントローラなし
134,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38211723LEY40LC-250CU---
70,950
取扱い終了
返品不可
38211775LEY40LC-50-R16P150(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
79,950
取扱い終了
返品不可
38211836LEY40LC-100-R36P3100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
87,250
取扱い終了
返品不可
38211863LEY40LC-100CU-R11N1---
89,550
取扱い終了
返品不可
38211872LEY40LC-100MD-R36P3100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,750
取扱い終了
返品不可
38211888LEY40LC-150M-S16N1150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,450
取扱い終了
返品不可
38211897LEY40LC-150MU-S16N1---
91,400
取扱い終了
返品不可
38211906LEY40LC-150-S36N3150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,350
取扱い終了
返品不可
38211915LEY40LC-100CU-R31N1---
93,450
取扱い終了
返品不可
38211924LEY40LC-150C-S36P1D150(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,000
取扱い終了
返品不可
38211942LEY40LC-250WMU---
95,700
取扱い終了
返品不可
38211958LEY40LC-250CU-6P5D---
97,700
取扱い終了
返品不可
38211967LEY40LC-100-S5MJS100(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
38211976LEY40LC-100CU-R51N1---
100,000
取扱い終了
返品不可
38211985LEY40LC-350M-S36N1350(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,050
取扱い終了
返品不可
38212003LEY40LC-100-R5MJS100(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
106,400
取扱い終了
返品不可
38212012LEY40LC-50BMD-R16P550(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,400
取扱い終了
返品不可
38212028LEY40LC-50BU-MJTD---
111,550
取扱い終了
返品不可
38212037LEY40LC-250-R3MJ250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
113,200
取扱い終了
返品不可
38212046LEY40LC-100CU-RA1N1---
113,400
取扱い終了
返品不可
38212055LEY40LC-100B-S56N5100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,900
取扱い終了
返品不可
38212064LEY40LC-250-R3MJT250(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
114,600
取扱い終了
返品不可
38212073LEY40LC-200WM-S16N1200(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,850
取扱い終了
返品不可
38212082LEY40LC-500-S1MJT500(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
117,850
取扱い終了
返品不可
38212098LEY40LC-100WM-S56N5100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,100
取扱い終了
返品不可
38212107LEY40LC-100B-R56N5100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,950
取扱い終了
返品不可
38212116LEY40LC-100BMD-R56N1D100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,100
取扱い終了
返品不可
38212125LEY40LC-300B-S36N1D300(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,600
取扱い終了
返品不可
38212143LEY40LC-100BMD-R56N3D100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする