曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38213473LEY40RC-5050(C) 4(-) コントローラなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213482LEY40RC-100100(C) 4(-) コントローラなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213498LEY40RC-100M100(C) 4(-) コントローラなし
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213507LEY40RC-100CM100(C) 4(-) コントローラなし
61,710
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213534LEY40RC-100M-R1100(C) 4(-) コントローラなし
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213543LEY40RC-200200(C) 4(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213552LEY40RC-150150(C) 4(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213568LEY40RC-200M200(C) 4(-) コントローラなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213577LEY40RC-150M150(C) 4(-) コントローラなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213586LEY40RC-100M-R3100(C) 4(-) コントローラなし
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213595LEY40RC-200CM200(C) 4(-) コントローラなし
72,550
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213604LEY40RC-150CM150(C) 4(-) コントローラなし
72,550
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213613LEY40RC-300300(C) 4(-) コントローラなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213622LEY40RC-300M300(C) 4(-) コントローラなし
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213638LEY40RC-300CM300(C) 4(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213647LEY40RC-350350(C) 4(-) コントローラなし
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213665LEY40RC-100BM100(C) 4(-) コントローラなし
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213674LEY40RC-50WM50(C) 4(-) コントローラなし
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213708LEY40RC-100WM100(C) 4(-) コントローラなし
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213726LEY40RC-30-S5AN1D30(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213744LEY40RC-50CM-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213753LEY40RC-100-RA100(C) 4(-) コントローラなし
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213778LEY40RC-200B200(C) 4(-) コントローラなし
93,450
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213787LEY40RC-150B150(C) 4(-) コントローラなし
93,450
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213796LEY40RC-150BM150(C) 4(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213805LEY40RC-200BM200(C) 4(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213814LEY40RC-100M-S11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213884LEY40RC-300B300(C) 4(-) コントローラなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213954LEY40RC-200MD-R8200(C) 4(-) コントローラなし
105,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213963LEY40RC-250M-S3AN1D250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,210
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213972LEY40RC-350BMF350(C) 4(-) コントローラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213988LEY40RC-500B500(C) 4(-) コントローラなし
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213997LEY40RC-250BM-R1250(C) 4(-) コントローラなし
108,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214006LEY40RC-450BM450(C) 4(-) コントローラなし
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214085LEY40RC-100BF-S1AN1100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214112LEY40RC-150B-R5150(C) 4(-) コントローラなし
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214146LEY40RC-50W-R1AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,030
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214155LEY40RC-50-RA1N50(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214182LEY40RC-100-RA1N100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214198LEY40RC-100WMD-S3AND100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214304LEY40RC-200BMF-S3AP3200(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214313LEY40RC-300BM-S3AN1300(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214347LEY40RC-150WMD-S3AND150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
131,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214356LEY40RC-300BL-S3AN3300(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214365LEY40RC-150BM-RA150(C) 4(-) コントローラなし
134,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214453LEY40RC-100-RB1N5D100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
142,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214672LEY40RC-150BMD-RCAN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
191,620
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214688LEY40RC-250BMD-RCAN1---
196,680
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38213516LEY40RC-100CU---
56,500
取扱い終了
返品不可
38213525LEY40RC-100CMU---
57,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする