SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNUC)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NU) 取付形状U
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38214697
LEY63DNUC-200
CADデータダウンロード
¥
123,860
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください