LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNXB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNXB) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38214794LEY63DNXB-300300
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214803LEY63DNXB-500500
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214812LEY63DNXB-600600
171,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214828LEY63DNXB-700F700
186,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする