LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYA)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNYA) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38214907LEY63DNYA-100100(A) 20(NY) 取付形状Y
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214916LEY63DNYA-200200(A) 20(NY) 取付形状Y
123,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214925LEY63DNYA-300300(A) 20(NY) 取付形状Y
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214934LEY63DNYA-400P400(A) 20(NY) 取付形状Y
147,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214952LEY63DNYA-500500(A) 20(NY) 取付形状Y
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214977LEY63DNYA-600M600(A) 20(NY) 取付形状Y
172,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214995LEY63DNYA-700700(A) 20(NY) 取付形状Y
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215004LEY63DNYA-700M700(A) 20(NY) 取付形状Y
184,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215022LEY63DNYA-800800(A) 20(NY) 取付形状Y
194,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215038LEY63DNYA-800M800(A) 20(NY) 取付形状Y
195,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214943LEY63DNYA-400MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
137,100
取扱い終了
返品不可
38214968LEY63DNYA-500MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
147,850
取扱い終了
返品不可
38214986LEY63DNYA-600MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
158,650
取扱い終了
返品不可
38215013LEY63DNYA-700MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
169,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする