曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNZB) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38215598LEY63DNZB-100100(B) 10(NZ) 取付形状Z
112,040
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38215607LEY63DNZB-100M100(B) 10(NZ) 取付形状Z
113,080
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215616LEY63DNZB-100PM100(B) 10(NZ) 取付形状Z
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215625LEY63DNZB-100F100(B) 10(NZ) 取付形状Z
115,120
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38215634LEY63DNZB-200200(B) 10(NZ) 取付形状Z
123,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215643LEY63DNZB-200M200(B) 10(NZ) 取付形状Z
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215652LEY63DNZB-200PM200(B) 10(NZ) 取付形状Z
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215677LEY63DNZB-200F200(B) 10(NZ) 取付形状Z
126,940
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215704LEY63DNZB-200MF200(B) 10(NZ) 取付形状Z
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215713LEY63DNZB-200PMF200(B) 10(NZ) 取付形状Z
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215722LEY63DNZB-300300(B) 10(NZ) 取付形状Z
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215738LEY63DNZB-300P300(B) 10(NZ) 取付形状Z
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215747LEY63DNZB-300M300(B) 10(NZ) 取付形状Z
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215765LEY63DNZB-300PMF300(B) 10(NZ) 取付形状Z
140,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215774LEY63DNZB-400400(B) 10(NZ) 取付形状Z
147,570
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215783LEY63DNZB-400M400(B) 10(NZ) 取付形状Z
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215808LEY63DNZB-400MF400(B) 10(NZ) 取付形状Z
151,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215817LEY63DNZB-400PMF400(B) 10(NZ) 取付形状Z
152,020
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215826LEY63DNZB-500500(B) 10(NZ) 取付形状Z
159,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215835LEY63DNZB-500M500(B) 10(NZ) 取付形状Z
160,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215853LEY63DNZB-500PF500(B) 10(NZ) 取付形状Z
162,800
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215862LEY63DNZB-600600(B) 10(NZ) 取付形状Z
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215878LEY63DNZB-600M600(B) 10(NZ) 取付形状Z
172,320
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215896LEY63DNZB-700700(B) 10(NZ) 取付形状Z
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215905LEY63DNZB-800800(B) 10(NZ) 取付形状Z
194,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215914LEY63DNZB-800M800(B) 10(NZ) 取付形状Z
195,970
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215923LEY63DNZB-800F800(B) 10(NZ) 取付形状Z
198,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38215668LEY63DNZB-200U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
114,600
取扱い終了
返品不可
38215686LEY63DNZB-200MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
115,550
取扱い終了
返品不可
38215695LEY63DNZB-200PMU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
115,850
取扱い終了
返品不可
38215756LEY63DNZB-300MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
126,350
取扱い終了
返品不可
38215792LEY63DNZB-400MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
137,100
取扱い終了
返品不可
38215844LEY63DNZB-500MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
147,850
取扱い終了
返品不可
38215887LEY63DNZB-600U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
157,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする