曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38216422LEY63DS4A-100F100(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
148,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216456LEY63DS4A-100-SA100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
166,210
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216465LEY63DS4A-100B100(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
168,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216474LEY63DS4A-300300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
168,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216483LEY63DS4A-100BM100(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216492LEY63DS4A-300M300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216517LEY63DS4A-300F300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
171,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216526LEY63DS4A-200-SA200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
178,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216535LEY63DS4A-200B200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
180,350
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216544LEY63DS4A-400400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
180,680
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216553LEY63DS4A-300-S5300(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
182,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216578LEY63DS4A-300B300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216587LEY63DS4A-500500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,560
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216596LEY63DS4A-300BM300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
193,270
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216623LEY63DS4A-600600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
204,380
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216632LEY63DS4A-600M600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216648LEY63DS4A-600PM600(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
205,760
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216657LEY63DS4A-500-S5500(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
206,580
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216675LEY63DS4A-300B-S2300(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
209,060
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216684LEY63DS4A-500B500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
215,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216693LEY63DS4A-600-S2600(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
216,260
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216702LEY63DS4A-500BM500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
216,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216727LEY63DS4A-600PM-S5600(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
219,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216736LEY63DS4A-500BMF500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
220,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216745LEY63DS4A-800800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
228,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216754LEY63DS4A-800M800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
229,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216788LEY63DS4A-700MF-S2700(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
232,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216797LEY63DS4A-100M-S2A2H100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
233,970
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216806LEY63DS4A-100F-S2A2100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
234,300
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216815LEY63DS4A-500B-S5500(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
235,840
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216824LEY63DS4A-700B700(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
239,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216833LEY63DS4A-100-R2A2100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
242,390
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216858LEY63DS4A-100F-SAA2100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
243,430
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216867LEY63DS4A-200-S2A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
244,750
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216876LEY63DS4A-200M-S5A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
247,940
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216885LEY63DS4A-200PM-S5A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
248,270
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216894LEY63DS4A-800B800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
251,410
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216903LEY63DS4A-800PB800(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
251,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216928LEY63DS4A-200-SAA2200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
252,180
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216946LEY63DS4A-300P-S2A2H300(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
256,910
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216955LEY63DS4A-300-S5A2H300(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
258,720
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216964LEY63DS4A-800-R5800(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
260,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216982LEY63DS4A-100BM-S2A2H100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
262,240
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38216998LEY63DS4A-100BMF-S2A2100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
263,620
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217007LEY63DS4A-200-R5A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
265,430
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217016LEY63DS4A-400-S2A2H400(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
268,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217025LEY63DS4A-400-S5A2400(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
268,840
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217043LEY63DS4A-100F-RAA2100(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,100
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217052LEY63DS4A-200B-S5A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,160
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38217068LEY63DS4A-500-S2A2H500(A) 20(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
280,280
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする