曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全250種類を絞り込む
ストローク(mm)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38218766LEY63DS4C-100M100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218775LEY63DS4C-100PM100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
146,580
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218802LEY63DS4C-100MF100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
149,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218818LEY63DS4C-200P200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
157,360
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218827LEY63DS4C-200M200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
158,070
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218854LEY63DS4C-100P-S5100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
159,560
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218872LEY63DS4C-200MF200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
161,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218888LEY63DS4C-100PB100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
168,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218897LEY63DS4C-200-S2200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
168,910
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218906LEY63DS4C-100PBM100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218915LEY63DS4C-300PM300(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
170,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218924LEY63DS4C-100MF-SA100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
170,340
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218933LEY63DS4C-200-S5200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
171,050
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218958LEY63DS4C-200P-S5200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
171,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218967LEY63DS4C-100BF100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
171,600
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38218985LEY63DS4C-200M-S5200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219003LEY63DS4C-100PBMF100(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
172,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219012LEY63DS4C-100-R5100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
177,760
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219028LEY63DS4C-100M-R5100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
178,810
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219037LEY63DS4C-200BM200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
181,390
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219046LEY63DS4C-200PBM200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219055LEY63DS4C-400M400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219064LEY63DS4C-400PM400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
182,050
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219107LEY63DS4C-200BF200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
183,430
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219125LEY63DS4C-400F400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
183,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219143LEY63DS4C-200PBMF200(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
184,800
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219152LEY63DS4C-200-R5200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
189,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219168LEY63DS4C-300B300(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219177LEY63DS4C-500P500(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,890
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219186LEY63DS4C-300BM300(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
193,270
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219222LEY63DS4C-500MF500(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
196,680
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219238LEY63DS4C-100M-RA100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
199,930
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219247LEY63DS4C-200BM-S5200(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
201,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219274LEY63DS4C-400B400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219283LEY63DS4C-100BF-R2100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
204,160
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219292LEY63DS4C-600600(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
204,380
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219308LEY63DS4C-400BM400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
205,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219326LEY63DS4C-400BMF400(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
208,180
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219335LEY63DS4C-500B500(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
215,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219344LEY63DS4C-500BM500(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
216,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219387LEY63DS4C-500BMF500(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
220,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219396LEY63DS4C-300BM-SA300(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
222,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219405LEY63DS4C-600B600(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
227,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219414LEY63DS4C-800M800(C) 5(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
229,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219448LEY63DS4C-100M-S2A2100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
232,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219457LEY63DS4C-100PM-S2A2100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
232,600
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219466LEY63DS4C-100M-S2A2H100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
233,970
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219475LEY63DS4C-100-S5A2H100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
235,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219493LEY63DS4C-100P-S5A2H100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
235,400
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38219527LEY63DS4C-100PF-S2A2H100(C) 5(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
236,340
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする