LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38222406LEY63DS8B-200200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222415LEY63DS8B-200M200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222467LEY63DS8B-100BM100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
185,460
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222476LEY63DS8B-100PBM100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
185,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222485LEY63DS8B-100BMF100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
188,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222494LEY63DS8B-200B200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222503LEY63DS8B-200BM200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
197,290
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222528LEY63DS8B-200BMF200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,370
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222537LEY63DS8B-200PBMF200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,700
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222555LEY63DS8B-100BM-S5100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222573LEY63DS8B-300B300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
208,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222582LEY63DS8B-300BM300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
209,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222598LEY63DS8B-300PBM300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222607LEY63DS8B-300BMF300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
212,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222625LEY63DS8B-300PBMF300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
212,580
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222634LEY63DS8B-500-S5500(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
216,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222643LEY63DS8B-400B400(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
219,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222652LEY63DS8B-200BMF-S5200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
220,330
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222677LEY63DS8B-700M700(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222695LEY63DS8B-100BM-R5100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
231,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222704LEY63DS8B-500B500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
231,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222713LEY63DS8B-800800(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
238,260
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222722LEY63DS8B-300BM-SA300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
238,810
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222738LEY63DS8B-600B600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
243,650
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222747LEY63DS8B-600PB600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
243,980
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222756LEY63DS8B-600BMF600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
247,780
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222765LEY63DS8B-100-S2B2100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
257,460
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222774LEY63DS8B-300PBMF-R5300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
258,670
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222783LEY63DS8B-100-S5B2100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
259,600
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222792LEY63DS8B-100-S5B2H100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
262,740
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222808LEY63DS8B-600B-S5600(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
263,620
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222826LEY63DS8B-600PB-SA600(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
273,630
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222835LEY63DS8B-200-S5B2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
274,560
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222844LEY63DS8B-600PBM-SA600(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
274,670
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222878LEY63DS8B-200-SAB2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
281,550
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222887LEY63DS8B-300M-S5B2H300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
287,430
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222905LEY63DS8B-200PM-SAS2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
291,450
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222914LEY63DS8B-100-S2C2100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
292,990
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222923LEY63DS8B-300-R5B2300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
301,790
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222932LEY63DS8B-300-SAS2300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
301,900
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222948LEY63DS8B-200-S2C2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
304,810
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222957LEY63DS8B-200-S2C2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,520
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222966LEY63DS8B-200P-S2C2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,850
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222975LEY63DS8B-200-S5C2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,960
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222984LEY63DS8B-300-R2S2H300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
308,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38222993LEY63DS8B-200B-S5B2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
309,540
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38223018LEY63DS8B-200MF-S5C2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
311,080
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38223036LEY63DS8B-200BMF-S5B2H200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
313,670
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38223045LEY63DS8B-100BMF-S5S2H100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
314,440
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38223054LEY63DS8B-200BM-SAB2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
317,130
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする