SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63LNZA)
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
63
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38228916
LEY63LNZA-100
CADデータダウンロード
100
¥
123,530
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38228925
LEY63LNZA-300MF
CADデータダウンロード
300
¥
151,360
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38228934
LEY63LNZA-700PM
CADデータダウンロード
700
¥
195,970
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください