LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38229485LEY63LS8A-100100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229494LEY63LS8A-100P100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,200
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229503LEY63LS8A-100PM100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229512LEY63LS8A-200200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229528LEY63LS8A-200MF200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229537LEY63LS8A-400400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229546LEY63LS8A-400M400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229555LEY63LS8A-100P-S5B2H100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
274,560
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229564LEY63LS8A-100-S5S21100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
289,690
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229573LEY63LS8A-100BMU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
366,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする