LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38229677LEY63LS8C-100100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229686LEY63LS8C-100M100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229695LEY63LS8C-100PM100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229722LEY63LS8C-200200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229738LEY63LS8C-200M200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229756LEY63LS8C-200MF200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229765LEY63LS8C-300300(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
190,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229774LEY63LS8C-100B100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
195,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229783LEY63LS8C-100PB100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229792LEY63LS8C-100BM100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,960
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229808LEY63LS8C-100BF100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
198,990
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229826LEY63LS8C-100PM-R5100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
200,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229835LEY63LS8C-400M400(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229844LEY63LS8C-300-S5300(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
204,550
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229853LEY63LS8C-200B200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
207,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229862LEY63LS8C-100PBM-R5100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
243,380
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229887LEY63LS8C-800PBM800(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
280,170
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229896LEY63LS8C-200PM-S5B2H200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
287,430
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229905LEY63LS8C-200ML-S5B2200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
288,370
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229914LEY63LS8C-300-S5S2300(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
306,410
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229923LEY63LS8C-300-S5S2H300(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
310,480
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229932LEY63LS8C-100BF-R5S2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
346,940
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229948LEY63LS8C-100PBM-R5C2H100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
370,810
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229957LEY63LS8C-700BMF-S5B2H700(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
384,400
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229975LEY63LS8C-400BML-R2C21400(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
403,320
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229984LEY63LS8C-500PBM-RAC2500(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
446,710
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229993LEY63LS8C-800PBM-RAC2800(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
482,240
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38229704LEY63LS8C-100U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
153,700
取扱い終了
返品不可
38229713LEY63LS8C-100MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
154,650
取扱い終了
返品不可
38229747LEY63LS8C-200MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
165,400
取扱い終了
返品不可
38229817LEY63LS8C-100BMU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
181,050
取扱い終了
返品不可
38229878LEY63LS8C-100BMU-RA--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
250,450
取扱い終了
返品不可
38229966LEY63LS8C-100BMU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
366,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする