LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8L)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS8L) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38230002LEY63LS8L-100100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230018LEY63LS8L-100P100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
167,200
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230027LEY63LS8L-100PM100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230036LEY63LS8L-100F100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
169,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230045LEY63LS8L-200200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230054LEY63LS8L-200M200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230063LEY63LS8L-200MF200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230072LEY63LS8L-200MD200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
183,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230088LEY63LS8L-300M300(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
191,570
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230097LEY63LS8L-300MD300(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
195,310
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230106LEY63LS8L-100BM100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,960
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230115LEY63LS8L-100PBM100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
197,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230124LEY63LS8L-400M400(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230133LEY63LS8L-100BM-S2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
213,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230142LEY63LS8L-500500(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230158LEY63LS8L-300BMD300(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
224,400
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230167LEY63LS8L-800800(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
249,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230176LEY63LS8L-100M-S5B21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
287,050
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230185LEY63LS8L-100M-R5B21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
305,580
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230194LEY63LS8L-100BM-S2B2H100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
307,120
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230203LEY63LS8L-100F-SAC2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
316,690
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230212LEY63LS8L-100PBM-S5B21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
322,360
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230228LEY63LS8L-300P-R5B21300(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
328,520
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230237LEY63LS8L-200BML-SAS2200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
344,690
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230246LEY63LS8L-100F-RAC2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
349,360
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230255LEY63LS8L-100PBM-SAC2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
352,660
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230264LEY63LS8L-200B-S5C21200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
361,570
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230273LEY63LS8L-800MF-S5B21800(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
373,010
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230298LEY63LS8L-300BMD-RAC2300(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
426,470
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230282LEY63LS8L-100BMU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
366,300
取扱い終了
返品不可
38230307LEY63LS8L-800PBU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
441,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする