SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTC)
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NT) 取付形状T
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38230465
LEY63NTC-500M
CADデータダウンロード
¥171,930
¥
169,800
¥186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください