曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)63モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
防塵・防滴
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231655LEY63RNZC-100100(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231664LEY63RNZC-200200(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231673LEY63RNZC-200M200(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231682LEY63RNZC-200PMF200(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(M) ロッド先端おねじ
139,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231698LEY63RNZC-300PM300(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(M) ロッド先端おねじ
148,610
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231707LEY63RNZC-400400(-) IP5x (防塵仕様)(-) ロッド先端めねじ
159,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231716LEY63RNZC-400M400(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
160,110
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231725LEY63RNZC-400PMF400(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(M) ロッド先端おねじ
163,520
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231734LEY63RNZC-500M500(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
171,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231743LEY63RNZC-600P600(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付(-) ロッド先端めねじ
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231752LEY63RNZC-800M800(-) IP5x (防塵仕様)(M) ロッド先端おねじ
207,460
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする