LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZL)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZL) - SMC
リード(mm)(L) 2.86駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231768LEY63RNZL-100100(-) ロッド先端めねじ
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231777LEY63RNZL-100M100(M) ロッド先端おねじ
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231786LEY63RNZL-200M200(M) ロッド先端おねじ
136,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231795LEY63RNZL-300F300(-) ロッド先端めねじ
150,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする