曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじ精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231935LEY63RS4C-100100(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231944LEY63RS4C-100M100(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
157,740
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231953LEY63RS4C-100PM100(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
158,070
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231962LEY63RS4C-100MD100(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
161,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231978LEY63RS4C-200M200(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
169,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231987LEY63RS4C-200B200(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
191,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38231996LEY63RS4C-400400(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232005LEY63RS4C-200BF200(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
194,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232014LEY63RS4C-500500(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232023LEY63RS4C-300PB300(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232032LEY63RS4C-500M500(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
205,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232048LEY63RS4C-400B400(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
215,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232057LEY63RS4C-400BM400(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(M) ロッド先端おねじ
216,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232066LEY63RS4C-500M-SA500(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし(M) ロッド先端おねじ
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232075LEY63RS4C-500B500(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
227,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232084LEY63RS4C-100PM-S5A21100(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
254,380
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232093LEY63RS4C-200-S2A2200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
254,540
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232102LEY63RS4C-200M-S2A2200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
255,590
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232118LEY63RS4C-200-S2A2H200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
256,250
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232127LEY63RS4C-800B800(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-(-) ロッド先端めねじ
262,900
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232136LEY63RS4C-200M-S2A21200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
263,730
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232145LEY63RS4C-200M-R2A2H200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
268,460
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232154LEY63RS4C-300P-S5A2300(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
268,840
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232163LEY63RS4C-200MD-R2A2H200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
272,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232172LEY63RS4C-100BM-S5A2100(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
275,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232188LEY63RS4C-400-S2A2400(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
278,250
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232197LEY63RS4C-100BMF-S5A2H100(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
279,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232206LEY63RS4C-800B-S5800(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし(-) ロッド先端めねじ
282,870
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232215LEY63RS4C-200BMF-S5A2H200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
291,780
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232224LEY63RS4C-200BF-S5A21200(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
297,170
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232233LEY63RS4C-300PB-S5A2300(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
298,160
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232242LEY63RS4C-500M-SAA2500(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
300,250
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232258LEY63RS4C-100BMF-R5A21100(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
312,510
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232267LEY63RS4C-400B-S5A21400(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
317,790
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232276LEY63RS4C-500B-S5A21500(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
329,620
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232285LEY63RS4C-700PL-R5A21700(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
347,330
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232294LEY63RS4C-800B-S5A2800(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
357,010
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232303LEY63RS4C-800B-S5A2H800(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(-) ロッド先端めねじ
358,710
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232312LEY63RS4C-700BMF-SAA2H700(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)(M) ロッド先端おねじ
360,690
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする