曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS8A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS8A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38232565LEY63RS8A-100100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232583LEY63RS8A-200200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232608LEY63RS8A-200MF200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232617LEY63RS8A-300300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
190,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232626LEY63RS8A-400M400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232635LEY63RS8A-500500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232644LEY63RS8A-700700(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
237,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232662LEY63RS8A-700F700(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
241,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232678LEY63RS8A-800800(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
249,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232687LEY63RS8A-400B-S5400(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
251,410
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232696LEY63RS8A-500B-S5500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
263,230
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232705LEY63RS8A-700MF-S5C2H700(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
383,520
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232714LEY63RS8A-800MF-S5C2H800(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
395,340
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38232574LEY63RS8A-100MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
154,650
取扱い終了
返品不可
38232592LEY63RS8A-200MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
165,400
取扱い終了
返品不可
38232653LEY63RS8A-700U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
218,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする