LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS8L)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS8L) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38233572LEY63RS8L-100100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233588LEY63RS8L-100PML100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
172,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233597LEY63RS8L-200200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233606LEY63RS8L-100-S2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233615LEY63RS8L-200M200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233624LEY63RS8L-100-SA100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233633LEY63RS8L-100BM100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,960
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233642LEY63RS8L-500500(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233667LEY63RS8L-400B-S5400(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
251,410
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233676LEY63RS8L-800B800(L) 2.86(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
278,800
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233694LEY63RS8L-100PML-S5B21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
291,780
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233703LEY63RS8L-100PML-S5S21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
295,460
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233712LEY63RS8L-800B-S2800(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
295,630
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233728LEY63RS8L-200M-S5B21200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
298,870
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233737LEY63RS8L-100B-S2B2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
302,940
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233746LEY63RS8L-100-S2C2H100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,190
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233755LEY63RS8L-100PBM-S5B2H100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
310,590
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233764LEY63RS8L-100PBM-S5B21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
322,360
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233773LEY63RS8L-100PBML-S5S21100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
330,440
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233798LEY63RS8L-200BD-R2B2H200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
337,370
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233807LEY63RS8L-200PBMD-S5B21200(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
337,920
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233816LEY63RS8L-100BMF-S2C2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
342,600
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233825LEY63RS8L-100B-S5C2H100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
343,310
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233843LEY63RS8L-400B-S5S21400(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
360,200
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233868LEY63RS8L-800B-S2B2800(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
385,830
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233877LEY63RS8L-100BM-RAC2100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
399,030
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233886LEY63RS8L-100BM-RAC2H100(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
400,730
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233895LEY63RS8L-600BMF-S2C21600(L) 2.86(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
409,970
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38233658LEY63RS8L-300BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
201,650
取扱い終了
返品不可
38233685LEY63RS8L-800PBU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
255,750
取扱い終了
返品不可
38233782LEY63RS8L-300BU-S5B2--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
301,800
取扱い終了
返品不可
38233834LEY63RS8L-300BU-S5B21--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
315,350
取扱い終了
返品不可
38233852LEY63RS8L-300BMU-R5B2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
329,350
取扱い終了
返品不可
38233904LEY63RS8L-800PBU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
441,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする