LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38234543LEY63S4B-100100(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234552LEY63S4B-100MD100(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
161,480
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234568LEY63S4B-200200(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
168,520
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234577LEY63S4B-100B100(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
180,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234586LEY63S4B-300300(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
180,350
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234595LEY63S4B-300M300(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
181,390
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234613LEY63S4B-100BMD100(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
184,800
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234622LEY63S4B-200PB200(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,170
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234638LEY63S4B-400400(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
192,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234647LEY63S4B-400M400(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
193,270
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234656LEY63S4B-200BMF200(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
195,970
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234665LEY63S4B-500500(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234674LEY63S4B-500PM500(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234692LEY63S4B-200BM-S2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
209,720
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234708LEY63S4B-400B400(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
215,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234717LEY63S4B-600600(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
215,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234726LEY63S4B-300PB-S2300(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
220,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234735LEY63S4B-500B500(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
227,370
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234744LEY63S4B-800800(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
239,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234753LEY63S4B-600BM600(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
240,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234762LEY63S4B-800M800(B) 10(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
240,630
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234787LEY63S4B-100-S2A2100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
242,720
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234796LEY63S4B-100-S2A21100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
250,860
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234805LEY63S4B-200-S2A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
254,540
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234814LEY63S4B-600B-S2600(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
256,080
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234823LEY63S4B-200-S2A2H200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
256,250
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234832LEY63S4B-200M-S5A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
257,730
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234848LEY63S4B-200-S5A2H200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
258,390
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234866LEY63S4B-200-SAA2H200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
265,380
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234875LEY63S4B-200M-S5A21200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
265,870
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234884LEY63S4B-300-S2A2300(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
266,370
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234893LEY63S4B-100B-S2A2100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
270,990
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234902LEY63S4B-200-R5A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
275,220
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234918LEY63S4B-200PM-R5A2H200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
278,300
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234927LEY63S4B-300L-SAA2300(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
279,900
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234936LEY63S4B-100BMF-S5A2H100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
279,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234945LEY63S4B-400MF-S2A2400(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
282,370
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234954LEY63S4B-200B-S2A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
282,810
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234963LEY63S4B-200PB-S2A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234972LEY63S4B-100BMF-S2A21100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234988LEY63S4B-200-R5A21200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,360
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38234997LEY63S4B-200BM-S2A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,860
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235006LEY63S4B-200B-S2A2H200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
284,520
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235015LEY63S4B-100B-SAA2H100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
285,510
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235024LEY63S4B-200BM-S5A2200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
286,990
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235033LEY63S4B-100BMD-S5A21100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
287,050
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235042LEY63S4B-200PB-S2A21200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
291,280
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235058LEY63S4B-100PB-SAA21100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
292,270
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235067LEY63S4B-200PBM-S2A21200(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
292,330
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38235076LEY63S4B-100PBD-R2A2H100(B) 10(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
292,490
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする