曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S8A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S8A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38238795LEY63S8A-100100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238813LEY63S8A-200200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238822LEY63S8A-100-S2100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238838LEY63S8A-200P200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,030
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238847LEY63S8A-200M200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238856LEY63S8A-200PM200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
180,070
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238865LEY63S8A-100-R2100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
189,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238874LEY63S8A-300300(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
190,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238892LEY63S8A-100B100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
195,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238908LEY63S8A-100BM100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
196,960
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238917LEY63S8A-100BMF100(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238926LEY63S8A-200-R2200(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
201,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238935LEY63S8A-400400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238944LEY63S8A-200B200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
207,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238953LEY63S8A-200PBM200(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
209,110
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238962LEY63S8A-100B-S2100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238978LEY63S8A-500500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238987LEY63S8A-500P500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38238996LEY63S8A-100BMF-S5100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
220,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239005LEY63S8A-600600(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
226,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239014LEY63S8A-400B400(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
231,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239023LEY63S8A-700700(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
237,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239032LEY63S8A-500PB500(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
243,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239048LEY63S8A-800800(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
249,760
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239057LEY63S8A-600B600(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
255,150
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239066LEY63S8A-600BM600(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
256,190
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239075LEY63S8A-500PB-S2500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
260,430
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239084LEY63S8A-100-S2B2100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
268,950
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239093LEY63S8A-700-R5700(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
270,490
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239102LEY63S8A-800BM800(A) 20(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
279,840
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239118LEY63S8A-200P-S5B2200(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
283,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239127LEY63S8A-200-S2B2H200(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
283,910
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239136LEY63S8A-100L-R2B2H100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
287,650
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239145LEY63S8A-100-S2C2100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
304,480
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239163LEY63S8A-100B-S2B21100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
317,850
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239172LEY63S8A-100BMF-S5B21100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
325,110
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239188LEY63S8A-100-RAB21100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
325,660
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239197LEY63S8A-100MD-RAS2H100(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
331,270
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239206LEY63S8A-500-S5B21500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
333,360
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239215LEY63S8A-400-R5S2400(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
336,820
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239224LEY63S8A-200-RAB21200(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
337,480
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239233LEY63S8A-400B-S2B2400(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
338,470
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239242LEY63S8A-500-R5S2500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
348,650
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239258LEY63S8A-500PB-S2B2500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
350,630
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239267LEY63S8A-500-S5C21500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
362,120
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239276LEY63S8A-500-SAC21500(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
369,110
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239285LEY63S8A-700-S2C2700(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
375,540
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239294LEY63S8A-700MF-S2C2700(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
379,670
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239303LEY63S8A-200PBD-RAB21200(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
393,250
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239312LEY63S8A-800BL-S5B2800(A) 20(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
393,360
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする