曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S8B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S8B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38239355LEY63S8B-100100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
166,870
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239364LEY63S8B-100F100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
169,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239373LEY63S8B-100D100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
170,610
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239382LEY63S8B-200200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
178,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239398LEY63S8B-100-S2100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239407LEY63S8B-200P200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,030
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239416LEY63S8B-200M200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239434LEY63S8B-200F200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
181,780
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239452LEY63S8B-200D200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239468LEY63S8B-100D-S2100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
182,490
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239477LEY63S8B-200MF200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,820
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239486LEY63S8B-200MD200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
183,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239504LEY63S8B-300300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
190,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239513LEY63S8B-200-S2200(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
190,580
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239522LEY63S8B-300P300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
190,850
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239556LEY63S8B-100BMF100(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,040
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239565LEY63S8B-400400(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239574LEY63S8B-300-S2300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239583LEY63S8B-400M400(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
203,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239592LEY63S8B-200B200(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
207,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239608LEY63S8B-500500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239617LEY63S8B-500P500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
214,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239626LEY63S8B-100B-S5100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
215,880
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239635LEY63S8B-300B300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239644LEY63S8B-300PB300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
219,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239653LEY63S8B-300PBM300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239662LEY63S8B-300M-R5300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
224,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239678LEY63S8B-300PBMD300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
224,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239687LEY63S8B-300BML300(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
225,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239696LEY63S8B-600600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
226,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239705LEY63S8B-600PM600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
227,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239714LEY63S8B-600MF600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
230,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239732LEY63S8B-400PBMD--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
236,560
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239748LEY63S8B-300PB-S2300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
236,780
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239757LEY63S8B-700700(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
237,930
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239766LEY63S8B-300B-S5300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
239,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239775LEY63S8B-600-S5600(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
240,080
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239784LEY63S8B-500B500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
243,270
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239793LEY63S8B-500PB500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
243,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239802LEY63S8B-500BM500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
244,310
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239827LEY63S8B-500PBMF500(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
247,720
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239836LEY63S8B-600M-SA600(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
248,110
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239845LEY63S8B-500PBMD--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
248,380
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239854LEY63S8B-600BMF600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
259,270
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239863LEY63S8B-600PBMD--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
260,260
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239872LEY63S8B-600PBML600(B) 10(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
260,920
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239888LEY63S8B-300PB-R5300(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
266,040
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239897LEY63S8B-700-R5700(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
270,490
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239906LEY63S8B-100-S2B2H100(B) 10(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
272,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38239915LEY63S8B-700PBMD--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
272,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする