曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) - SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LA) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38247195LEYG16LA-50C50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247204LEYG16LA-50-S150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247213LEYG16LA-150C150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247222LEYG16LA-50B50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247238LEYG16LA-150-S3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247247LEYG16LA-100W100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
79,640
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247256LEYG16LA-200-R3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247265LEYG16LA-150B150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247274LEYG16LA-50-S1AN150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247283LEYG16LA-150W150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247317LEYG16LA-100C-S3AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,350
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247326LEYG16LA-100-R1AN1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247344LEYG16LA-50-S5AN350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,490
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247387LEYG16LA-100-R3AN1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247405LEYG16LA-100C-S5AN1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,960
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247448LEYG16LA-150-S3AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,550
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247466LEYG16LA-50C-S31N3D50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,660
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247536LEYG16LA-150C-S3AN1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247545LEYG16LA-150W-R3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
102,250
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247597LEYG16LA-150C-S5AN1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247712LEYG16LA-100B-R1AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247947LEYG16LA-100-RA1P1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
127,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247965LEYG16LA-150B-R5AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247992LEYG16LA-200C-S5C918----
140,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248017LEYG16LA-150B-RCAN5150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
184,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38247292LEYG16LA-50-S16N150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,950
取扱い終了
返品不可
38247308LEYG16LA-30C-R16P130(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,800
取扱い終了
返品不可
38247335LEYG16LA-100-S16N1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,750
取扱い終了
返品不可
38247353LEYG16LA-50-R36P150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,600
取扱い終了
返品不可
38247362LEYG16LA-200-S16N200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,950
取扱い終了
返品不可
38247378LEYG16LA-100-S36N3D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,200
取扱い終了
返品不可
38247396LEYG16LA-50C-R36N350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,850
取扱い終了
返品不可
38247414LEYG16LA-200C-R16P200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,400
取扱い終了
返品不可
38247423LEYG16LA-100-R36P1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,400
取扱い終了
返品不可
38247432LEYG16LA-100-R36P3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,450
取扱い終了
返品不可
38247457LEYG16LA-150-S16N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,500
取扱い終了
返品不可
38247475LEYG16LA-50-S56P5D50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,800
取扱い終了
返品不可
38247484LEYG16LA-150-S16N1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,000
取扱い終了
返品不可
38247493LEYG16LA-150-S16P1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,000
取扱い終了
返品不可
38247502LEYG16LA-200-R16P1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,250
取扱い終了
返品不可
38247518LEYG16LA-100-S56N5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,600
取扱い終了
返品不可
38247527LEYG16LA-100C-R36P3D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,650
取扱い終了
返品不可
38247554LEYG16LA-200-R36ND200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,100
取扱い終了
返品不可
38247563LEYG16LA-150C-R16N1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,450
取扱い終了
返品不可
38247572LEYG16LA-150C-R16P1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,450
取扱い終了
返品不可
38247588LEYG16LA-200-R36P1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,150
取扱い終了
返品不可
38247606LEYG16LA-100B-R16P100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,700
取扱い終了
返品不可
38247615LEYG16LA-30-S3MJT30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
96,700
取扱い終了
返品不可
38247624LEYG16LA-100-R56P1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,950
取扱い終了
返品不可
38247633LEYG16LA-100-R56P3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする