LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAB) - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38248148LEYG16LAB-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248157LEYG16LAB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248166LEYG16LAB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248175LEYG16LAB-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,340
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248184LEYG16LAB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248193LEYG16LAB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248202LEYG16LAB-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248218LEYG16LAB-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248227LEYG16LAB-50-6N50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248236LEYG16LAB-100B-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,770
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248245LEYG16LAB-30C-R36N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,590
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248254LEYG16LAB-50C-R36P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248263LEYG16LAB-30-R36P330(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248272LEYG16LAB-30C-R36N330(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248288LEYG16LAB-50C-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248297LEYG16LAB-200-R16N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
112,700
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248306LEYG16LAB-50B-R36P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248315LEYG16LAB-150B-R16P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
125,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248324LEYG16LAB-100B-R36P1100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,890
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248333LEYG16LAB-100B-R36N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248342LEYG16LAB-100B-R36P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248358LEYG16LAB-150C-R56N5150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248367LEYG16LAB-200C-R56N5200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248376LEYG16LAB-100W-R36P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
130,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248385LEYG16LAB-200B-R36P200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
130,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248394LEYG16LAB-100B-R36N5100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248403LEYG16LAB-50B-R56P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248412LEYG16LAB-200B-R36P1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248428LEYG16LAB-200B-R36P3200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248437LEYG16LAB-100B-R56P5D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248446LEYG16LAB-100B-RA6N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
154,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248455LEYG16LAB-100B-RA6N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
155,710
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38248464LEYG16LAB-50B-RB6P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
172,650
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする