LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAB) - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38254615LEYG16MAB-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254624LEYG16MAB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254633LEYG16MAB-100C100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254642LEYG16MAB-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,190
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254658LEYG16MAB-30W30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254667LEYG16MAB-30C-R530(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254676LEYG16MAB-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
87,010
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254685LEYG16MAB-30-R16ND30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
94,550
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254694LEYG16MAB-100C-R16N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
103,620
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254703LEYG16MAB-50-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254712LEYG16MAB-50C-R36N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,210
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254728LEYG16MAB-150-R16N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254737LEYG16MAB-100-R56PD100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254746LEYG16MAB-50-R56P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254755LEYG16MAB-50-R56N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254764LEYG16MAB-50-R56N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254773LEYG16MAB-50B-R36N50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254782LEYG16MAB-150-R56N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254798LEYG16MAB-30B-R36P330(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254807LEYG16MAB-30W-R36N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254816LEYG16MAB-50B-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254825LEYG16MAB-100W-R36N3D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254834LEYG16MAB-100B-R56P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254843LEYG16MAB-200B-R56ND200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254852LEYG16MAB-200B-R56PD200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,570
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38254868LEYG16MAB-200B-R86P1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
155,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする