曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDC) - SMC
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38261037LEYG16MDC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261046LEYG16MDC-30-S330(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261055LEYG16MDC-100-S1100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261064LEYG16MDC-100-S3100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261073LEYG16MDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261082LEYG16MDC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,570
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261098LEYG16MDC-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261107LEYG16MDC-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261125LEYG16MDC-100-S1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,050
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261143LEYG16MDC-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261177LEYG16MDC-100-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261186LEYG16MDC-100-S3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,060
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261204LEYG16MDC-100B-S5100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
88,880
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261213LEYG16MDC-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261247LEYG16MDC-100-S3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,190
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261274LEYG16MDC-150-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261292LEYG16MDC-100-S31N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,250
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261308LEYG16MDC-100B-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261353LEYG16MDC-200C-S31N3200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,450
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261378LEYG16MDC-50W-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261405LEYG16MDC-100B-S31N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
113,690
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261448LEYG16MDC-150-R51P5D150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261457LEYG16MDC-150-R51N5D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261493LEYG16MDC-30B-R51N5D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38261116LEYG16MDC-30-S36N30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
74,400
取扱い終了
返品不可
38261134LEYG16MDC-30-S36N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
77,950
取扱い終了
返品不可
38261152LEYG16MDC-50-R36N50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
79,050
取扱い終了
返品不可
38261168LEYG16MDC-50C-S36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
79,550
取扱い終了
返品不可
38261195LEYG16MDC-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,050
取扱い終了
返品不可
38261222LEYG16MDC-100-S16N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,550
取扱い終了
返品不可
38261238LEYG16MDC-100-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
81,950
取扱い終了
返品不可
38261256LEYG16MDC-30-R36N1D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
83,200
取扱い終了
返品不可
38261265LEYG16MDC-100-R36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,700
取扱い終了
返品不可
38261283LEYG16MDC-100-R36P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,250
取扱い終了
返品不可
38261317LEYG16MDC-100C-R36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,950
取扱い終了
返品不可
38261326LEYG16MDC-150-R16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
90,050
取扱い終了
返品不可
38261335LEYG16MDC-200-S36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,200
取扱い終了
返品不可
38261344LEYG16MDC-150-S56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,850
取扱い終了
返品不可
38261362LEYG16MDC-50C-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
95,500
取扱い終了
返品不可
38261387LEYG16MDC-100-R56P5D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,600
取扱い終了
返品不可
38261396LEYG16MDC-100B-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,800
取扱い終了
返品不可
38261414LEYG16MDC-50C-R5MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,800
取扱い終了
返品不可
38261423LEYG16MDC-150B-S36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,050
取扱い終了
返品不可
38261432LEYG16MDC-100W-R36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,450
取扱い終了
返品不可
38261466LEYG16MDC-200B-S36N3D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,600
取扱い終了
返品不可
38261475LEYG16MDC-150W-S36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,000
取扱い終了
返品不可
38261484LEYG16MDC-150B-R36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする