曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38263295LEYG25LAB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263304LEYG25LAB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263313LEYG25LAB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,720
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263322LEYG25LAB-100-R3100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
83,220
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263338LEYG25LAB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263347LEYG25LAB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,630
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263356LEYG25LAB-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263365LEYG25LAB-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,980
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263374LEYG25LAB-150W150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263383LEYG25LAB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
103,900
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263392LEYG25LAB-250W250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
106,100
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263408LEYG25LAB-50C-R16N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
108,080
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263417LEYG25LAB-100-R16N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
108,080
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263426LEYG25LAB-100-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263435LEYG25LAB-50C-R36N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263444LEYG25LAB-200-R16N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263453LEYG25LAB-200B-6ND200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263462LEYG25LAB-150W-6N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
123,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263478LEYG25LAB-50B-R36P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263487LEYG25LAB-150-R56N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263496LEYG25LAB-50B-R36P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263505LEYG25LAB-250W-6N250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
131,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263514LEYG25LAB-300-R36N5300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263523LEYG25LAB-150B-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263532LEYG25LAB-100B-R56N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263548LEYG25LAB-300-R56P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263557LEYG25LAB-100B-R56N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,090
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263566LEYG25LAB-50B-R56P550(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263575LEYG25LAB-100B-R56N5100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
142,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263584LEYG25LAB-100B-R56P5100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
142,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263593LEYG25LAB-200B-R56N1D200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
149,440
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263602LEYG25LAB-250W-R56N250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
154,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263618LEYG25LAB-250B-R56N5D250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
161,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263627LEYG25LAB-300B-R56N5D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
161,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263636LEYG25LAB-200B-RA6ND200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
162,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38263645LEYG25LAB-300B-R86P3D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
175,340
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする