曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDAB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38267644LEYG25LDAB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,720
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267653LEYG25LDAB-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267662LEYG25LDAB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267678LEYG25LDAB-100-R56P100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267687LEYG25LDAB-300-6N5300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267696LEYG25LDAB-200-R56N200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267705LEYG25LDAB-200B-R56N200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38267714LEYG25LDAB-150B-RA6N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
165,220
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする