LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDC) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38269078LEYG25LDC-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269087LEYG25LDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269096LEYG25LDC-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269105LEYG25LDC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,170
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269114LEYG25LDC-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269132LEYG25LDC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,050
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269148LEYG25LDC-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,050
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269166LEYG25LDC-50C-S3AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,960
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269175LEYG25LDC-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269202LEYG25LDC-50C-S5AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
95,920
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269254LEYG25LDC-50W-S3AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269263LEYG25LDC-300C-S3AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
113,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269272LEYG25LDC-300-R8300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269288LEYG25LDC-50B-R850(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269297LEYG25LDC-300-S5AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269306LEYG25LDC-50W-S5AP150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269315LEYG25LDC-250-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269324LEYG25LDC-100B-R8100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269333LEYG25LDC-50-RAAN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269376LEYG25LDC-300W-S1AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
130,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269385LEYG25LDC-250B-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269394LEYG25LDC-150B-R5AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269403LEYG25LDC-300B-S5AN5D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269428LEYG25LDC-250W-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
139,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38269123LEYG25LDC-100-6N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,750
取扱い終了
返品不可
38269157LEYG25LDC-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,800
取扱い終了
返品不可
38269184LEYG25LDC-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,100
取扱い終了
返品不可
38269193LEYG25LDC-100-S56N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,050
取扱い終了
返品不可
38269218LEYG25LDC-50C-S56N3D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,150
取扱い終了
返品不可
38269227LEYG25LDC-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,800
取扱い終了
返品不可
38269236LEYG25LDC-100-S3MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
101,150
取扱い終了
返品不可
38269245LEYG25LDC-200C-S11N3D200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,600
取扱い終了
返品不可
38269342LEYG25LDC-250-S56N5250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,150
取扱い終了
返品不可
38269358LEYG25LDC-100B-R56P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,950
取扱い終了
返品不可
38269367LEYG25LDC-250-R56N5250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,850
取扱い終了
返品不可
38269412LEYG25LDC-50B-R86N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
126,950
取扱い終了
返品不可
38269437LEYG25LDC-100B-R86N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
130,750
取扱い終了
返品不可
38269446LEYG25LDC-50W-R86N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
131,600
取扱い終了
返品不可
38269455LEYG25LDC-50C-RB1P1D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
145,150
取扱い終了
返品不可
38269464LEYG25LDC-100W-R86N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
133,900
取扱い終了
返品不可
38269473LEYG25LDC-300C-RB6P300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
139,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする