LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS6C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS6C) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38272158LEYG25LS6C-3030-(-) ケーブルなし
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272167LEYG25LS6C-5050-(-) ケーブルなし
103,240
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272176LEYG25LS6C-100100-(-) ケーブルなし
105,770
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272185LEYG25LS6C-30-S230(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
114,460
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272194LEYG25LS6C-200200-(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272203LEYG25LS6C-150150-(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272212LEYG25LS6C-100-S5100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272228LEYG25LS6C-300300-(-) ケーブルなし
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272237LEYG25LS6C-250250-(-) ケーブルなし
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272246LEYG25LS6C-100-SA100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
126,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272255LEYG25LS6C-30B30-(-) ケーブルなし
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272264LEYG25LS6C-50B50-(-) ケーブルなし
132,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272273LEYG25LS6C-250-S2250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272282LEYG25LS6C-200-SA200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272298LEYG25LS6C-150-SA150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
136,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272307LEYG25LS6C-30B-S230(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
148,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272316LEYG25LS6C-250B250-(-) ケーブルなし
152,080
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272325LEYG25LS6C-300B300-(-) ケーブルなし
152,080
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272334LEYG25LS6C-150B-S5150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
164,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272343LEYG25LS6C-250B-S2250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
168,910
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272352LEYG25LS6C-300B-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
198,170
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272368LEYG25LS6C-100-S5B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
199,160
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272377LEYG25LS6C-100-S2S1H100(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
212,080
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272386LEYG25LS6C-100-S5S2H100(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
214,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272395LEYG25LS6C-150-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
219,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272404LEYG25LS6C-250-S2S2250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
225,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272413LEYG25LS6C-100-S2C1H100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
230,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272422LEYG25LS6C-30B-S5B2H30(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
234,080
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272438LEYG25LS6C-100B-S5B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
234,190
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272447LEYG25LS6C-100-S2C11100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
236,450
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272456LEYG25LS6C-150-S5C21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
247,890
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272465LEYG25LS6C-250B-S2S2250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
259,270
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272474LEYG25LS6C-200B-R2S2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
267,080
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272483LEYG25LS6C-100B-S5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
267,190
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272492LEYG25LS6C-300B-S5S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
269,340
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272508LEYG25LS6C-50B-R5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
275,720
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272517LEYG25LS6C-150B-S5C2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
276,490
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272526LEYG25LS6C-300B-R5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
288,530
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272535LEYG25LS6C-300B-R2C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
295,300
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272544LEYG25LS6C-300B-R5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
308,830
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272553LEYG25LS6C-200B-RAS2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
310,860
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38272562LEYG25LS6C-200B-RAS1200(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
310,860
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする