曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38275938LEYG25MAB-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275947LEYG25MAB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275956LEYG25MAB-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275965LEYG25MAB-50-R350(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275974LEYG25MAB-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275983LEYG25MAB-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38275992LEYG25MAB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,530
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276008LEYG25MAB-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,060
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276017LEYG25MAB-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,060
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276026LEYG25MAB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276035LEYG25MAB-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,940
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276044LEYG25MAB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276053LEYG25MAB-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,360
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276062LEYG25MAB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276078LEYG25MAB-250BF250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276087LEYG25MAB-30B-R530(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276096LEYG25MAB-100-R36N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,450
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276105LEYG25MAB-50-R56P50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,570
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276114LEYG25MAB-100-R36P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276123LEYG25MAB-100-R36P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276132LEYG25MAB-50-R36P5D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276148LEYG25MAB-100-R56P100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276157LEYG25MAB-100-R56PD100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276166LEYG25MAB-50C-R56N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276175LEYG25MAB-50-R56P550(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276184LEYG25MAB-100-R56N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,260
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276193LEYG25MAB-100-R56P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,260
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276202LEYG25MAB-200-R36P1D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276218LEYG25MAB-30B-R36PD30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276227LEYG25MAB-200-R36P3D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276236LEYG25MAB-100C-R56N5100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276245LEYG25MAB-150C-R36N3D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276254LEYG25MAB-150B-6N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276263LEYG25MAB-150BF-6N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276272LEYG25MAB-200-R56N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276288LEYG25MAB-200-R56N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276297LEYG25MAB-100B-R36N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276306LEYG25MAB-30B-R56N30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276315LEYG25MAB-200C-R56N1D200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276324LEYG25MAB-150B-R16ND150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276333LEYG25MAB-100B-R36P3100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276342LEYG25MAB-50-R86P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276358LEYG25MAB-150B-R16P1150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276367LEYG25MAB-150B-R16N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276376LEYG25MAB-100B-R36P3D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276385LEYG25MAB-250-R56N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276394LEYG25MAB-150B-R16N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
131,070
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276403LEYG25MAB-200BF-R36N200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276412LEYG25MAB-150BF-R16N1D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276428LEYG25MAB-250-R56P1D250(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする