LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAC) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38276638LEYG25MAC-50C50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276647LEYG25MAC-100F100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276656LEYG25MAC-30-R130(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276665LEYG25MAC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,120
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276674LEYG25MAC-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276683LEYG25MAC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276692LEYG25MAC-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276708LEYG25MAC-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276717LEYG25MAC-100F-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
86,740
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276726LEYG25MAC-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276735LEYG25MAC-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276744LEYG25MAC-30-R16N130(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276753LEYG25MAC-300BF-R3300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276762LEYG25MAC-250BF-R3250(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276778LEYG25MAC-50C-RB50(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
116,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276787LEYG25MAC-100F-R56N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276796LEYG25MAC-50-R56N5D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276805LEYG25MAC-30B-R36P3D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276814LEYG25MAC-100B-R36N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276823LEYG25MAC-300C-R36P3D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,940
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276832LEYG25MAC-50C-RA6N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
128,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276848LEYG25MAC-250CF-R56N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276857LEYG25MAC-200BF-R16P1D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276866LEYG25MAC-100B-R56PD100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
132,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276875LEYG25MAC-200B-R36P1D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,460
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276884LEYG25MAC-200B-R36N3200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276893LEYG25MAC-150B-R36N3D150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276902LEYG25MAC-300B-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
142,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276918LEYG25MAC-150C-R86P5150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
143,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38276927LEYG25MAC-250B-R86N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
165,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする