曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全75種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282107LEYG25MDA-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282116LEYG25MDA-200C200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282125LEYG25MDA-30BF30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282134LEYG25MDA-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282143LEYG25MDA-30W30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,080
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282152LEYG25MDA-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282168LEYG25MDA-50CF-R550(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282177LEYG25MDA-100W100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,150
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282186LEYG25MDA-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282195LEYG25MDA-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282204LEYG25MDA-150-R5150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
87,890
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282222LEYG25MDA-100-S1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282238LEYG25MDA-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282247LEYG25MDA-50-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282256LEYG25MDA-300WF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282274LEYG25MDA-100-S11N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282283LEYG25MDA-200C-S1AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282378LEYG25MDA-200B-R5200(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282414LEYG25MDA-100B-S5AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,120
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282423LEYG25MDA-250-R3AN3250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282518LEYG25MDA-200B-S1AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282536LEYG25MDA-300-R5AP1300(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282554LEYG25MDA-150B-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282606LEYG25MDA-200B-S3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282642LEYG25MDA-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282676LEYG25MDA-100B-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282712LEYG25MDA-150B-R5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282746LEYG25MDA-250B-R3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282764LEYG25MDA-250B-S5AN3250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
127,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282782LEYG25MDA-300BF-S31N1D300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
131,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282807LEYG25MDA-200WF-R5AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
132,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282816LEYG25MDA-300B-R5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282843LEYG25MDA-300B-RAAN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
151,580
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282213LEYG25MDA-50-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,550
取扱い終了
返品不可
38282265LEYG25MDA-30C-R36P1D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,700
取扱い終了
返品不可
38282292LEYG25MDA-100C-R36P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,450
取扱い終了
返品不可
38282308LEYG25MDA-100C-R36N3100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,450
取扱い終了
返品不可
38282317LEYG25MDA-150-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
90,600
取扱い終了
返品不可
38282326LEYG25MDA-150-S56N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
91,050
取扱い終了
返品不可
38282335LEYG25MDA-200-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,550
取扱い終了
返品不可
38282344LEYG25MDA-50-S1MJT50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,100
取扱い終了
返品不可
38282353LEYG25MDA-100-R56N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,650
取扱い終了
返品不可
38282362LEYG25MDA-250-S16N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,500
取扱い終了
返品不可
38282387LEYG25MDA-50C-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
97,300
取扱い終了
返品不可
38282396LEYG25MDA-150-R56P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,750
取扱い終了
返品不可
38282405LEYG25MDA-300-R36ND300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,100
取扱い終了
返品不可
38282432LEYG25MDA-200-R31P1200(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,840
取扱い終了
返品不可
38282448LEYG25MDA-300C-S36N3D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,250
取扱い終了
返品不可
38282457LEYG25MDA-100B-S36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,850
取扱い終了
返品不可
38282466LEYG25MDA-150B-6P3D150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする