曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282852LEYG25MDAA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282868LEYG25MDAA-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282877LEYG25MDAA-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282886LEYG25MDAA-50WF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,330
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282895LEYG25MDAA-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282904LEYG25MDAA-50WF-R550(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,990
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282913LEYG25MDAA-100-RA6P5D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282922LEYG25MDAA-300B-RA300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
137,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282938LEYG25MDAA-300-R86P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
144,050
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282947LEYG25MDAA-200BF-R56P5200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
147,400
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282956LEYG25MDAA-300B-R56P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282965LEYG25MDAA-30B-RB6PD30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
166,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする